外 径 12mm 内径 10mm カラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
109件の「外 径 12mm 内径 10mm カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー 12mm」、「変換 カラー M12 M10」、「ボルトカラー」などの商品も取り扱っております。
コンビネーションカラー K-CON(キタコ)ランキング1位
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



ツバ付カラー(スチール) KITACOランキング4位
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。 ●スチール製クロメート
1セット(2個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

12x10mm スチール製 セットカラー エスコランキング5位
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)26内径(Φmm)12幅(mm)10エスコ品番EA966C-13種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)12×26×10
1個
240税込264
翌日出荷

長さ(mm)20外径(Φmm)35内径(Φmm)30タイプB使用温度範囲(℃)-60~+200寸法a(mm)16.5フランジ外径(Φmm)40フランジ厚(mm)2.5
1個
489税込538
当日出荷


現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)



1パック(50個)ほか
429税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(239種類の商品があります)

1個
379税込417
当日出荷



面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
1個ほか
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)12幅(mm)10エスコ品番EA966CB-8種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)12×30×10
1個
755税込831
翌日出荷



オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6取付穴径(Φmm)8.2材質/処理スチール/クロメート
1セット(2個)
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)